Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.5uH, 47A, 34MHz, 600uOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181393
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78436432015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78436432015, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=34 MHz, Höhe=17 mm, Induktivität=1.5 µH, Länge=27.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=600 µΩ, Nennstrom=47 A, Pins=3, Anschlussart=Löten, Bauform=2818, Verpackung=Behälter, Serien=WE-HCFA, Toleranz=±25 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 11,14*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,33*
€ 12,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.