Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, ITE und Medizintechnik AFM 264V 1.25A 30W IEC 60320 C14 Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183292
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM30US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Netzteil, ITE und Medizintechnik, Typ=AFM30US24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Eingangsstrom=800 mA, Höhe=31 mm, Kabellänge=1 m, Länge=121 mm, Nennleistung=30 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+, Serien=AFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
267 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
267 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Netzteil, ITE und Medizintechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 14,99*
ab € 30,83*
€ 45,97*
€ 8,95*
ab € 33,90*
€ 52,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 64,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1262124
ab € 82,88*
Ähnlich
XP Power
AKM36US24C2
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.