Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, industriell, 83%, 24V, 630mA, 15W, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183347
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DDC1524S24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, industriell, Typ=DDC1524S24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=630 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=91 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=990000 h, Nennleistung=15 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=57 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=UL 508 EN60950-1, Serie=DDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,69*
€ 57,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 59,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.