Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, industriell, 18 ... 75V, 15V, 1.33A, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183437
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTJ2048S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, industriell, Typ=DTJ2048S15, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.33 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=31 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=75 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=19 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=76 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=380000 h, Nennleistung=20 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=DTJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler, industriell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,35*
€ 57,03*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,11*
€ 59,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 60,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.