Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 21.6 ... 26.4V 5V 100mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183537
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IA2405S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=IA2405S, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-5 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=100 mA, Ausgangsstrom 2=-100 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=6.1 mm, Effizienz=74 %, Eingangsspannung, max.=26.4 V, Eingangsspannung, min.=21.6 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1 kV, Länge=19.3 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1100000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=SIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=IA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,47*
€ 7,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,33*
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 8,73*
1 Tag
96
€ 14,99*
ab € 5,15*
€ 8,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMA 2405D
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.