Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 4.6 ... 36V 1.8V Fest 3.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183724
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     TR2024S1V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, Typ=TR2024S1V8, Ausgangsspannung=1.8 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Breite=7.5 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=4.6 V, Höhe=9.6 mm, Länge=14 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2600000 h, Nennleistung=3.6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=35 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz Überstromschutz, Serien=TR20, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 6,77834*
€ 8,17867*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 11,50*
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 13,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.