Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbau-LED-Streifen, OSLON Square, 300mm, 24V, 2A, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184303
Herst.-Nr.:
     IHS-OG06-DEBL-SD221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Gartenbau-LED-Streifen, Typ=IHS-OG06-DEBL-SD221, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=20 mm, Höhe=7 mm, Länge=300 mm, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=2 A, Wellenlänge=455 nm, LED-Farbe=Rot, Series=OSLON Square
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led array, Gartenbau-LED-Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.