Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Unisex, 4AWG, 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184735
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1319G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakt 4mm²
Crimpkontakt, Typ=1319G4, Drahtdurchmesser AWG max.=4 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=21.2 mm², Nennstrom=120 A, Anschlussart=Crimp, Für den Einsatz mit=SB 120 PP 120, Material=Kupfer, Material d. Beschichtung=Silber, Stecker/Buchse=Unisex, Serie=Powerpole
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 7,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 10,28*
1 Tag
105
€ 14,99*
ab € 7,47*
€ 18,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.