Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; Zwitter; versilbert; 21,2mm2; 4AWG; Crimpverbindung; 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; Zwitter; versilbert; 21,2mm2; 4AWG; Crimpverbindung; 240A
Kontakt; Zwitter; versilbert; 21,2mm2; 4AWG; Crimpverbindung; 240A
Artikel-Nr.:
     2805-1319G4
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1319G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: ANDERSON POWER PRODUCTS
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: Zwitter
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Steckverbinder-Serie: PP120;SB® 120;Powerpole®
Steckverbinder-Variante: HIF (high insertion force)
Maximalstrom: 240A
Leitungsquerschnitt: 21,2mm2
Leitungsgröße: 4AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 8,50*
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 13,43*
2 Tage
145
€ 14,99*
ab € 7,50*
€ 18,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.