Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1uF, 310VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC233910105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=BFC233910105, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=12 mm, Höhe=22 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=MKP339 X2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
7,200 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
7,2 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,775*
€ 1,546*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.