Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Schaltelement, 1 Schliesser, 6A, Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186525
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.905.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnapp-Schaltelement
Schnapp-Schaltelement, Typ=704.905.1, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Geeignet für=Serie EAO 04, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 11,50*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,85*
€ 17,93*
€ 8,95*
ab € 13,70*
€ 19,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.