Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.905.1 SCHALTELEMENT, SPST-NO, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783366
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.905.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit: Schalter der Baureihe 04 von EAO
  • Produktpalette: 04 Series
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, EAO, 704.905.1, 2783366, 278-3366
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 7,63*
    € 9,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,77*
    € 15,01*
    € 8,95*
    ab € 13,52*
    € 16,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.