Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Pin, Gerade, Pole - 5, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186695
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BMMM-PL8D02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=M12A-05BMMM-PL8D02, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang max.=5.1 mm, Länge=2 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serie=MPRONTO-12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
91 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 18,45*
1
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 18,71*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 9,64*
€ 19,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.