Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; männlich; L: 2m; Isolation: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; männlich; L: 2m; Isolation: PVC
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; männlich; L: 2m; Isolation: PVC
Artikel-Nr.:
     2805-M12A-05BMMM-PL8D02
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BMMM-PL8D02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: MPronto-12
Leitungsgröße: 22AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Leitungslänge: 2m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Steckverbinder-Eigenschaften: passt zu allen weiblichen M12
Elektrische Montage: Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,1mm
Leitungsfarbe: schwarz
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 16,96*
1
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 18,49*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 10,07*
€ 19,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.