Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 4.7uH, 1.2A, 61MHz, 156mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187168
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     TYS30124R7M-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=TYS30124R7M-10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Eigenresonanzfrequenz=61 MHz, Höhe=1.2 mm, Induktivität=4.7 µH, Länge=3 mm, Maximaler DC-Widerstand=156 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Verpackung=Band & Rolle, Serien=TYS, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.