Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, spritzwassergeschützt DC 92x92x25mm 26.4V 147m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187327
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WPA0924P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, spritzwassergeschützt, Typ=9WPA0924P4G001, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=21.6 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=147 m³/h, Gebläsedrehzahl=5700 min -1 , Geräuschpegel=47 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=250 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=SanAce 9WPA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
144 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414591500
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Axiallüfter, spritzwassergeschützt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,25*
€ 69,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 72,34*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 124,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.