Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WPA0924P4G001 AXIALLÜFTER 86.5CFM, 47DBA, 6W, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3604407
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WPA0924P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92W 9WPA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 250 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 47 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.45 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 86.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5700 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WPA0924P4G001, 3604407, 360-4407
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 44,06*
    € 69,28*
    Frei Haus
    ab € 57,77*
    € 97,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,35*
    € 129,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,29*
    € 153,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,46*
    € 149,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,63*
    € 116,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,87*
    € 112,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 91,86*
    € 109,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 79,35*
    € 94,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.