Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.2uH, 2.6A, 180MHz, 42mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187731
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744025001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=744025001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=180 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=1.2 µH, Länge=2.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=42 mΩ, Nennstrom=2.6 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=2828, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-TPC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
110
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,98*
1 Tag
447
1
€ 14,99*
ab € 0,675*
€ 2,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 220 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 107,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,61*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.