Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 3.3uH, 1.5A, 100MHz, 85mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187732
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744025003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität, SMD, Typ=744025003, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=100 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=3.3 µH, Länge=2.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=85 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-TPC, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
550
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,12*
1 Tag
534
1
€ 14,99*
ab € 0,678*
€ 2,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 128,87*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 134,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.