Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1005, 1.5uH, 11A, 72MHz, 6.6mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188250
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744311150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD 1005, Typ=744311150, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.9 mm, Eigenresonanzfrequenz=72 MHz, Höhe=3.8 mm, Induktivität=1.5 µH, Länge=7 mm, Maximaler DC-Widerstand=6.6 mΩ, Nennstrom=11 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=7040, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD 1005
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,69*
1
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 5,29*
1 Tag
118
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 5,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.