Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 4.7uH, 15.5A, 43MHz, 7.9mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188311
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443320470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=7443320470, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.4 mm, Eigenresonanzfrequenz=43 MHz, Höhe=9.5 mm, Induktivität=4.7 µH, Länge=12.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=7.9 mΩ, Nennstrom=15.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,59*
300
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,39*
1 Tag
236
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 3,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,61*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.