Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 4.7uH, 13A, 49MHz, 9.9mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188324
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443330470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
Induktivität, SMD, Typ=7443330470, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=49 MHz, Höhe=9.3 mm, Induktivität=4.7 µH, Länge=10.9 mm, Maximaler DC-Widerstand=9.9 mΩ, Nennstrom=13 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,47*
400
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,90*
1 Tag
538
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 3,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,40*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.