Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.3uH, 25A, 59MHz, 1.8mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188351
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443551130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=7443551130, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=59 MHz, Höhe=6.2 mm, Induktivität=1.3 µH, Länge=13 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.8 mΩ, Nennstrom=25 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=1365, Kern=WE-PERM, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,56*
1 Tag
1902
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 5,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,61*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.