Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1005, 13uH, 10A, 14MHz, 11.2mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188352
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443551131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD 1005, Typ=7443551131, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=14 MHz, Höhe=6.2 mm, Induktivität=13 µH, Länge=12.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=11.2 mΩ, Nennstrom=10 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1365, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD 1005
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,49*
1 Tag
158
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 4,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,40*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.