Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrominduktivität WE-HCF, 15uH, 30A, 11MHz, 2.4mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188413
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443641500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hochstrominduktivität WE-HCF, Typ=7443641500, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=28 mm, Eigenresonanzfrequenz=11 MHz, Höhe=18.5 mm, Induktivität=15 µH, Länge=27 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.4 mΩ, Nennstrom=30 A, Pins=3, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Gull-Wing, Bauform=SMD, Kern=Mangan-Zink-Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCF, Toleranz=±15 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Hochstrominduktivität WE-HCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,25*
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 7,20*
€ 14,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 128,87*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 134,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.