Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10nH, 480mA, 3.9GHz, 195mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189138
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744765110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=744765110A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.55 mm, Eigenresonanzfrequenz=3.9 GHz, Höhe=0.5 mm, Induktivität=10 nH, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=195 mΩ, Nennstrom=480 mA, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-KI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,1934*
€ 0,2976*
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1 Tag
3609
5
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,584*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,61*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.