Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 68uH, 2.5A, 6.4MHz, 90mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189204
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744770168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=744770168, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Eigenresonanzfrequenz=6.4 MHz, Höhe=8 mm, Induktivität=68 µH, Länge=12 mm, Maximaler DC-Widerstand=90 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=1280, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,55*
1 Tag
143
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,40*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 128,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 134,99*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 155,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.