Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 570mA, 7.5MHz, 650mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189370
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74477420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=74477420, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=7.5 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=100 µH, Länge=5.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=650 mΩ, Nennstrom=570 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=5848, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD2, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,13*
1500
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,27*
1 Tag
569
1
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 2,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,61*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.