Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 33pF, 10VDC, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190157
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012005010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012005010, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=33 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00746*
€ 0,01223*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
10817
10
€ 14,99*
ab € 0,00696*
€ 0,0248*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01223*
€ 0,01455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01207*
€ 0,01436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.