Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter, 32.7mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30193203
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-102-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Lichtleiter, Typ=3-102-195, Länge=32.7 mm, Aufnahmeschaft=Light Pipe, Farbe Zubehör=Transparent, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,0962*
43 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0602*
€ 0,1001*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1821*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.