Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätebuchse, J-Typ, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30193207
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Gerätebuchse
IEC-Gerätebuchse, Typ=3-104-614, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Snap-In, Art des Schalters=Keiner, Ausgangstyp=J-Typ, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,87*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 5,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.