Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30193928
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296P-1-102LF
EAN/GTIN:
     5059043409344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=3296P-1-102LF, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=9.5 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3296
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,17*
50
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,32*
2 Tage
200
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,77*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,14*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,24*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.