Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 5 Anzahl Kontakte, 50A, 600V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196895
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01620E0048002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=C01620E0048002, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=600 V, Nennstrom=50 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=ecoMate RM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,57*
€ 25,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 25,77*
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 28,87*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 37,77*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 77,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.