Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Hochstromsteckverbinder - IP65 C016 20E004 800 2 Schwarz Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20E004 800 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Der Hochstromsteckverbinder bietet höhere Strombelastbarkeit und vibrationssichere Verbindung durch stabile Bajonettverriegelung. Die Schraubanschlusstechnik ermöglicht Verarbeitung ohne Spezialwerkzeuge bei Solar/Photovoltaik-Anlagen, generellen Hochstromanwendungen sowie im Anlagen- und Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
2,5 - 6 mm²
Anschluss:
-
Anschluss-Querschnitt:
2.5 - 6 mm²
Ausführung:
Kabeldose
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
C016 20E004 800 2
Typ:
C016 20E004 800 2
Bemessungsstrom:
41 A (bei 40 °C)
Anschlusstechnik:
Schraub
Bem.-Stoßspg.:
6000 V
Ø max.:
Kabel 11 - 20 mm
Durchgangs-Widerstand:
≤ 5 mΩ
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
4 + PE
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C
Kontaktmaterial:
versilbert
Bemessungsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 02050000605505, Amphenol, 690-4015, Fotovoltaik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,57*
€ 25,15*
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 25,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 28,87*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 37,77*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 59,73*
€ 77,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.