Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, 16 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196989
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtung, Typ=RTFD16B, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=ecoMate RM Serie, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, amphenol flachdichtung, dichtring, Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
1 Tag
4334
10
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 0,67*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3979*
€ 0,7733*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7733*
€ 0,92023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7133*
€ 0,84883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5499*
€ 0,65438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,733* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.