Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotester Fluke T6-1000 PRO, 200A, 100kOhm, IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197037
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6-1000PRO/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester
Elektrotester Fluke T6-1000 PRO, Typ=T6-1000PRO/EU, Leiterdurchmesser=17.8 mm, Strommessbereich max.=200 A, Widerstandsmessbereich max.=100 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Inhalt=T6-1000 PRO EU Electrical Tester H-T6 Holster AC285 Alligator Clip (Black) User Documentation, Messfunktionen=Voltage Current Frequency Resistance, Schutzart=IP52, Weitere Messbereiche=Gleich-/Wechselspannung: 0 bis 1 kV Frequenz: 45 Hz bis 66 Hz, Serien=T6 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
656 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
656 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,06*
€ 336,56*
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 336,58*
€ 6,90*
ab € 318,39*
€ 342,65*
Frei Haus
ab € 320,58*
€ 344,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 341,76*
€ 367,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2017830
ab € 206,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.