Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzellinse, ungetönt, 340°, Klebebefestigung / Buchsenmontage, 56x56x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197889
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15074_ZORYA-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Einzellinse, ungetönt, Typ=F15074_ZORYA-SC, Anzahl der Linsen=1, Breite=56 mm, Durchmesser=56 mm, Höhe=27 mm, Länge=56 mm, Strahlenwinkel=340 °, Lichtstrahl=Omnidirektional, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Silikon, Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Klebebefestigung Buchsenmontage, Serie=ZORYA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: Einzellinse, ungetönt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,59*
35
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,828*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.