Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 16V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203177
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206YD226KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=1206YD226KAT2A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=2.3 mm, Kapazität=22 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=X5R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,070 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,07 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28000
2000
Frei Haus
ab € 0,188*
€ 0,279*
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
20
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4768*
€ 0,8449*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8449*
€ 1,00543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8047*
€ 0,95759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7668*
€ 0,91249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5468*
€ 0,65069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.