Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X5R, 1206YD226KAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X5R, 1206YD226KAT2A
Keramik-Kondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X5R, 1206YD226KAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D4453
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206YD226KAT2A
EAN/GTIN:
     4099879768858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 22 µF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X5R, 1206YD226KAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26000
2000
Frei Haus
ab € 0,188*
€ 0,289*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
20
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,41*
1
€ 5,95*
ab € 0,4768*
€ 0,8449*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.