Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromanschluss, Eingang, Typ E, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203672
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4736.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromanschluss
Stromanschluss, Typ=4736.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=10 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Kabel, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=Typ E, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Leitungsgrösse=3 x 1 mm² / 3 x 16 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 7,03*
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 7,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 10,73*
1 Tag
215
€ 14,99*
ab € 5,90*
€ 12,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 5,62*
Ähnlich
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,55*
Ähnlich
Schurter
4733.0000
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.