Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzellinse, ungetönt, 105°, Klebebefestigung, 35x35x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204786
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15382_JENNY-CY-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Einzellinse, ungetönt, Typ=F15382_JENNY-CY-G2, Anzahl der Linsen=1, Breite=35 mm, Höhe=12 mm, Länge=35 mm, Strahlenwinkel=105 °, Lichtstrahl=Breit, Linsenform=Quadrat, Linsenmaterial=Silikon, Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Klebebefestigung, Serie=JENNY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: Einzellinse, ungetönt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 4,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.