Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzellinse, ungetönt, 60°, Nietbefestigung, 35x35x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204789
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15541_JENNY-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Einzellinse, ungetönt, Typ=F15541_JENNY-60, Anzahl der Linsen=1, Breite=35 mm, Höhe=13 mm, Länge=35 mm, Strahlenwinkel=60 °, Linsenform=Quadrat, Linsenmaterial=Silikon, Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Nietbefestigung, Serie=JENNY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: Einzellinse, ungetönt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,19*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.