Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, OSLON 150, 300mm, 24V, 1A, 24W, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204907
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-OW06-BLUE-SD111.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Streifen
LED-Streifen, Typ=ILS-OW06-BLUE-SD111., Abstrahlwinkel=150 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=20 mm, Höhe=1.6 mm, Länge=300 mm, Nennleistung=24 W, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=1 A, Wellenlänge=470 nm, LED-Farbe=Blau, Series=OSLON 150
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.