Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 40W 1.05A 15 ... 50V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204925
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-FIT-40/220-240/1A0-LT2-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber osram 40w
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-40/220-240/1A0-LT2-LP, Ausgangsspannung DC max.=50 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=67 mm, Höhe=22.5 mm, Länge=103 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=40 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Versorgungsspannung DC max.=276 V, Versorgungsspannung DC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP20, Serie=OT FIT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
131 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led treiber, osram led treiber, LED-Treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.