Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte 10W 700lm IP65 / IK05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213316
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9735USB
EAN/GTIN:
     5013969246599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Arbeitsleuchte, Typ=T9735USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
282 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
282 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,38*
€ 27,49*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 34,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 43,63*
€ 3,50*
ab € 39,86*
€ 52,51*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 54,49*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.