Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 62mW 100Ohm 0.1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213459
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB101X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA2AEB101X, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,273*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1026*
€ 0,2789*
10
€ 6,90*
ab € 0,0632*
€ 0,3798*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.