Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0402; 100Ω; 62,5mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ERA2AEB101X Widerstand 100 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB101X Widerstand 100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     2805-ERA2AEB101X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB101X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,273*
25
€ 5,95*
ab € 0,1026*
€ 0,2789*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0632*
€ 0,3798*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,798* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.