Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 470mOhm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213502
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3RQFR47V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJ3RQFR47V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,0995*
1 Tag
43032
10
€ 14,99*
ab € 0,0158*
€ 0,1193*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0601*
€ 0,1608*
10
€ 6,90*
ab € 0,0275*
€ 0,1695*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRL0603-FW-R470ELF
ab € 0,0278*
Ähnlich
Yageo
RL0603FR-070R47L
ab € 0,0239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.