Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 1Ohm 1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214043
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-071RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC1206FR-071RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00955*
€ 0,01539*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0216*
€ 0,0356*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0156*
€ 0,1861*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 90,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12W1R00FTL
ab € 0,00316*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12W1R00FTL
ab € 0,00952*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8RQF1R0V
ab € 0,0531*
Ähnlich
RS Pro
7174707
ab € 50,65*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-071RP
ab € 0,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.