Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214527
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0859.0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzabdeckung
Schutzabdeckung, Typ=0859.0048, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Abdeckung, divers, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7,900 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
7,9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,02*
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,08*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,92*
1 Tag
160
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 3,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.